Startseite

SIEMENS - SIE3RU21164AB1 RELE TERS00 M0NT.SEP.11-16A VT - 3RU21164AB1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 11...16 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209781900

Artikelnummer

SIE3RU21164AB1

Herstellernummer

3RU21164AB1

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

11...16 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Einzelaufstellung

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 11...16 A

    Relè termico progettato per la protezione dei motori, garantendo un'elevata flessibilità ed economicità.

    Dettagli tecnici:

    • Gamma di corrente: 11...16 A
    • Costruttiva: S00
    • Classe: 10
    • Montaggio: Separato
    • Circuito principale: Morsetti a vite
    • Circuito ausiliario: Morsetti a vite
    • Reset: Manuale-automatico
    • Omologazioni: IEC, UL/CSA
    • Applicazioni: ATEX o IEC Ex disponibili
    • Accessori: Compatibili con tutte le grandezze da S00 a S3

    Benefici per i clienti:

    • Protegge gli utilizzatori da sovraccarichi e mancanza di fase, riducendo il rischio di surriscaldamento.
    • Facilita un collegamento rapido e esente da manutenzione.
    • Rivolto a applicazioni in aree a rischio di esplosione.
    • Flessibilità e economicità grazie a un sistema modulare sempre attuale.
    • Design resistente alle vibrazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie