SIEMENS - SIE3RU21164AB0 RELE TERS00 11-16A VT - 3RU21164AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 11...16 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209781696
Artikelnummer
SIE3RU21164AB0
Herstellernummer
3RU21164AB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
11...16 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Corrente nominale: 11...16 A
- Grandezza costruttiva: S00
- Classe: 10
- Montaggio su contattore: circuito principale con morsetti a vite
- Circuito ausiliario: morsetti a vite
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
- Applicazioni: aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Disponibile con morsetti a vite o a molla
- Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione efficace contro surriscaldamenti eccessivi.
- Soluzione flessibile ed economica per la protezione dei motori.
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Facilità di installazione e adattamento a diverse applicazioni.
- Sistema modulare sempre attuale e semplice da utilizzare.
Relè di sovraccarico 11...16 A
Relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 per la protezione dei motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


