Startseite

SIEMENS - SIE3RU21161KC0 RELE TERS00 9.0-12.5A ML - 3RU21161KC0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 9...12.5 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209782112

Artikelnummer

SIE3RU21161KC0

Herstellernummer

3RU21161KC0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

9...12.5 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 9,0...12,5 A

    Relè termico progettato per la protezione dei motori contro surriscaldamenti eccessivi dovuti a sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva S00, CLASS 10
    • Montaggio su contattore circuito principale
    • Morsetto a molla per circuito ausiliario
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali, ad es. IEC e UL/CSA
    • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Morsetti a vite o a molla disponibili
    • Resistente alle vibrazioni
    • Accessori compatibili per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro surriscaldamenti dovuti a sovraccarico o mancanza di fase
    • Flessibilità e economicità della serie costruttiva
    • Collegamento rapido e esente da manutenzione
    • Facile integrazione in sistemi modulari SIRIUS
    • Adatto per applicazioni in vari ambienti operativi, inclusi quelli a rischio di esplosione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie