SIEMENS - SIE3RU21161KB1 RELE TERS00 M0NT.SEP.9-12.5A VT - 3RU21161KB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 9...12.5 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209781894
Artikelnummer
SIE3RU21161KB1
Herstellernummer
3RU21161KB1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
9...12.5 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Protezione per motori di grandezza costruttiva S00, CLASS 10
- Montaggio separato con morsetti a vite per circuito principale e circuito ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Opzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX, IEC Ex)
- Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
- Accessori compatibili per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Flessibilità e economicità d'uso
- Collegamento rapido e senza manutenzione
- Affidabilità in condizionidi vibrazione
- Sistema modulare sempre attuale e semplice da installare
Relè Di Sovraccarico 9,0...12,5 A
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori da surriscaldamenti eccessivi dovuti a sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


