Startseite

SIEMENS - SIE3RU21161KB0 RELE TERS00 9-12.5A VT - 3RU21161KB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 9...12.5 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209781689

Artikelnummer

SIE3RU21161KB0

Herstellernummer

3RU21161KB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

9...12.5 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 9,0...12,5 A

    Relè termico per protezione motore di grandezza costruttiva S00, progettato per prevenire il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva S00
    • Corrente di sovraccarico da 9,0 a 12,5 A
    • CLASS 10
    • Montaggio su contattore circuito principale con morsetti a vite
    • Circuito ausiliario con morsetti a vite
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Disponibile per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Vasta gamma di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Morsetti disponibili a vite o a molla
    • Resistente alle vibrazioni
    • Montaggio separato disponibile
    • Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità ed economia nella progettazione del sistema di protezione motore.
    • Collegamento rapido e esente da manutenzione grazie ai morsetti a molla.
    • Maggiore sicurezza contro il surriscaldamento e i guasti elettrici.
    • Facilità di integrazione grazie alla compatibilità con vari accessori.
    • Modularità e sempre aggiornato con il sistema SIRIUS.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie