SIEMENS - SIE3RU21161JC1 RELE TERS00 MONT.SEP.7-10 A ML - 3RU21161JC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 7...10 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Montageart - Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209782310
Artikelnummer
SIE3RU21161JC1
Herstellernummer
3RU21161JC1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
7...10 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Montageart:
Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Grandezza costruttiva S00
- CLASS 10
- Montaggio separato circuito principale con morsetto a molla
- Circuito ausiliario con morsetti a molla
- Reset manuale-automatico
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX, IEC Ex)
- Diverse configurazioni per il campo di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido
- Resistente alle vibrazioni
- Soluzione flessibile ed economica per la protezione del motore
- Collegamento rapido e senza manutenzione
- Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Facilità di installazione grazie al montaggio separato
- Sistema modulare sempre attuale ed efficiente
Relè di sovraccarico 7,0...10 A
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


