Startseite

SIEMENS - SIE3RU21161JC0 RELE TERS00 7-10 A ML - 3RU21161JC0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 7...10 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209782105

Artikelnummer

SIE3RU21161JC0

Herstellernummer

3RU21161JC0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

7...10 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 7,0...10 A

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase, garantendo un funzionamento sicuro e efficiente.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione costruttiva: S00
    • Corrente nominale: 7,0...10 A
    • Classificazione: CLASS 10
    • Montaggio su contattore circuito principale: morsetto a molla
    • Collegamento circuito ausiliario: morsetti a molla
    • Reset: manuale-automatico
    • Disponibile con regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Applicazioni in aree a rischio di esplosione: ATEX o IEC Ex
    • Collegamenti: morsetti a vite o a molla
    • Compatibilità accessori: adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Benefici per il cliente:

    • Design flessibile ed economico per un'ampia gamma di applicazioni.
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
    • Sistema modulare SIRIUS offre semplicità e efficienza.
    • Protezione efficace contro sovraccarichi e mancanze di fase.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie