SIEMENS - SIE3RU21161JB1 RELE TERS00 MONT.SEP.7-10 A VT - 3RU21161JB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 7...10 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209781887
Artikelnummer
SIE3RU21161JB1
Herstellernummer
3RU21161JB1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
7...10 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Grandezza costruttiva: S00
- Corrente di protezione: 7,0...10 A
- Classificazione: CLASS 10
- Montaggio separato
- Morsetti a vite per circuito principale e ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Disponibile con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni ATEX o IEC Ex
- Disponibile con diversi campi di regolazione dello sganciamento
- Morsetti a vite o amolla per collegamento rapido
- Adatto per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione efficace contro il surriscaldamento dei motori
- Flessibilità e costo contenuto della serie costruttiva
- Installazione semplice e veloce senza necessità di manutenzione
- Resistenza alle vibrazioni per un funzionamento affidabile
- Sistema modulare che rimane sempre aggiornato e pertinente
Relè di sovraccarico 7,0...10 A
Relè termico progettato per la protezione dei motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase, particolarmente flessibile ed economico.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


