SIEMENS - SIE3RU21161JB0 RELE TERS00 7-10 A VT - 3RU21161JB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 7...10 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209781672
Artikelnummer
SIE3RU21161JB0
Herstellernummer
3RU21161JB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
7...10 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Gamma di corrente: 7,0...10 A
- Costruttiva: S00
- Classificazione: CLASS 10
- Montaggio: su contattore circuito principale con morsetti a vite
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Applicazioni: disponibili per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Collegamento: morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido
- Accessori compatibili: da S00 a S3
- Protezione affidabile contro surriscaldamenti e sovraccarichi
- Flessibilità ed economicità nella scelta della configurazione
- Installazione semplice e resistente alle vibrazioni
- Facile integrazione in varisistemi grazie al design modulare
- Soluzione sempre attuale e conforme agli standard internazionali
Relè di sovraccarico 7,0...10 A
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori da surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


