SIEMENS - SIE3RU21161HC1 RELE TERS00 MONT.SEP.5,5-8,0 A ML - 3RU21161HC1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 5.5...8 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Montageart - Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209782303
Artikelnummer
SIE3RU21161HC1
Herstellernummer
3RU21161HC1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
5.5...8 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Montageart:
Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Relè di sovraccarico 5,5 ... 8,0 A
Relè termico per protezione motore contro surriscaldamenti eccessivi dovuti a sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
- Grandezza costruttiva S00
- CLASS 10
- Installazione stand-alone
- Circuito principale: morsetti a molla
- Circuito ausiliario: morsetti a molla
- RESET manuale-automatico
- Modello: SIRIUS 3RU2
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Esecuzione per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Montaggio separato
- Accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
Vantaggi per il cliente:
- Flessibile ed economico
- Semplice ed efficiente
- Sempre attuale - sistema modulare SIRIUS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


