SIEMENS - SIE3RU21161HC0 RELE TERS00 5,5-8,0 A ML - 3RU21161HC0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 5.5...8 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209782099
Artikelnummer
SIE3RU21161HC0
Herstellernummer
3RU21161HC0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
5.5...8 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Grandezza costruttivaS00, CLASS 10
- Montaggio su contattore circuito principale
- Morsetto a molla circuito ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Diverse regolazioni dello sganciatore di sovraccarico
- Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido
- Resistente alle vibrazioni e montaggio separato
- Accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze da S00 a S3
- Flessibilità ed economicità nella selezione delle soluzioni
- Semplicità di installazione e manutenzione
- Protezione efficace dei motori in presenza di sovraccarichi
- Compatibilità con un'ampia gamma di applicazioni industriali
- Modularità e aggiornamento continuo del sistema SIRIUS
Relè di sovraccarico 5,5...8,0 A
Relè termico progettato per la protezione dei motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


