Startseite

SIEMENS - SIE3RU21161HB0 RELE TERS00 5,5-8,0 A VT - 3RU21161HB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 5.5...8 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209781665

Artikelnummer

SIE3RU21161HB0

Herstellernummer

3RU21161HB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

5.5...8 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 5,5...8,0 A

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Protezione motore grandezza costruttiva S00, CLASS 10
    • Montaggio su contattore circuito principale: morsetti a vite
    • Circuito ausiliario: morsetti a vite
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali disponibili (ad es. IEC e UL/CSA)
    • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Disponibile con morsetti a vite o a molla per collegamento rapido
    • Resistente alle vibrazioni e facile da montare separatamente
    • Accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e economicità nella protezione dei motori
    • Soluzione semplice ed efficiente per il monitoraggio della corrente
    • Installazione rapida e senza manutenzione grazie ai morsetti a molla
    • Adatto per una vasta gamma di applicazioni, comprese quelle in ambienti rischiosi
    • Modularità del sistema SIRIUS per un uso sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie