SIEMENS - SIE3RU21161GC0 RELE TERS00 4,5-6,3 A ML - 3RU21161GC0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 4.5...6.3 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209782082
Artikelnummer
SIE3RU21161GC0
Herstellernummer
3RU21161GC0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
4.5...6.3 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Portata nominale: 4,5...6,3 A
- Costruttiva: S00, CLASS 10
- Montaggio su contattore circuito principale: morsetto a molla
- Circuito ausiliario: morsetto a molla
- Reset: manuale-automatico
- Certificazioni: IEC e UL/CSA
- Applicazioni: aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Disponibile con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Morsetti: disponibili con morsetti a vite o a molla
- Design modulare adatto per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione efficace contro il surriscaldamento eccessivo
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Flessibilità e economicità grazie a un sistema modulare
- Compatibilità con vari accessori per diverse applicazioni
- Soluzione sempre attuale per esigenze industriali
Relè di sovraccarico 4,5...6,3 A
Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione efficace per i motori, evitando surriscaldamenti dovuti a sovraccarico o mancanza di fase tramite un design modulare flessibile ed economico.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


