SIEMENS - SIE3RU21161GB0 RELE TERS00 4,5-6,3 A VT - 3RU21161GB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 4.5...6.3 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209781658
Artikelnummer
SIE3RU21161GB0
Herstellernummer
3RU21161GB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
4.5...6.3 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Corrente nominale: 4,5...6,3 A
- Costruttiva: S00, CLASS 10
- Montaggio su contattore circuito principale
- Morsetti a vite circuito ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Disponibile per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Vari campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Morsetti a vite o a molla per collegamenti rapidi e resistenti alle vibrazioni
- Accessori compatibili con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione del motore contro surriscaldamenti e sovraccarichi
- Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente
- Elevata flessibilità e economicità dell'installazione
- Facilità di montaggio separato
- Collegamento esente da manutenzione
Relè di sovraccarico 4,5...6,3 A termico
Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre una protezione efficace per motori contro il surriscaldamento causato da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


