Startseite

SIEMENS - SIE3RU21161FC1 RELE TERS00 MONT.SEP.3,5-5,0 A ML - 3RU21161FC1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 3.5...5 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209782280

Artikelnummer

SIE3RU21161FC1

Herstellernummer

3RU21161FC1

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

3.5...5 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Montageart:

Einzelaufstellung

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 3,5...5,0 A

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase, garantendo alta flessibilità e economicità.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva S00
    • Classe 10
    • Montaggio separato
    • Morsetto a molla per circuito ausiliario
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali (IECe UL/CSA)
    • Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
    • Accessori compatibili con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie al montaggio separato
    • Riduzione dei costi di manutenzione con un sistema esente da manutenzione
    • Alta flessibilità per soddisfare diverse applicazioni
    • Affidabilità operativa in ambienti critici
    • Design modulare che offre soluzioni sempre attuali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie