Startseite

SIEMENS - SIE3RU21161FC0 RELE TERS00 3,5-5,0 A ML - 3RU21161FC0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 3.5...5 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209782075

Artikelnummer

SIE3RU21161FC0

Herstellernummer

3RU21161FC0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

3.5...5 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè Di Sovraccarico 3,5...5,0 A Termico

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione contro il surriscaldamento eccessivo nei motori, rendendolo ideale per applicazioni con avviamento normale.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva S00
    • Classe 10
    • Montaggio su contattore circuito principale: morsetto a molla
    • Circuito ausiliario: morsetti a molla
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Disponibili con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Morsetti a vite oa molla per collegamento rapido
    • Resistenti alle vibrazioni
    • Accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per il cliente:

    • Flessibilità ed economia nella progettazione del sistema
    • Facile installazione e manutenzione ridotta
    • Sistema modulare SIRIUS sempre attuale
    • Protezione efficace contro sovraccarichi e mancanze di fase

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie