SIEMENS - SIE3RU21161FB1 RELE TERS00 MONT.SEP.3,5-5,0 A VT - 3RU21161FB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 3.5...5 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209781856
Artikelnummer
SIE3RU21161FB1
Herstellernummer
3RU21161FB1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
3.5...5 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Relè di sovraccarico 3,5...5,0 A
Relè termico per la protezione del motore contro surriscaldamenti eccessivi dovuti a sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
- Grandezza costruttiva S00
- CLASS 10
- Montaggio separato
- Circuito principale: morsetti a vite
- Circuito ausiliario: morsetti a vite
- Reset manuale-automatico
- Internazionali omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA)
- Applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Disponibili con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
Vantaggi per il cliente:
- Flessibilità ed economicità della serie costruttiva
- Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente
- Sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


