Startseite

SIEMENS - SIE3RU21161FB0 RELE TERS00 3,5-5,0 A VT - 3RU21161FB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 3.5...5 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209781641

Artikelnummer

SIE3RU21161FB0

Herstellernummer

3RU21161FB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

3.5...5 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 3,5...5,0 A

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori dalle sovraccariche e dai surriscaldamenti eccessivi, garantendo un utilizzo flessibile ed economico.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente di protezione: 3,5...5,0 A
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Classe: 10
    • Montaggio: su contattore circuito principale
    • Morsetti: a vite per circuito principale e ausiliario
    • Rimedi di reset: manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Disponibile per applicazioni in aree a rischio di esplosione: ATEX o IEC Ex
    • Varie opzioni di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice e rapido collegamento grazie ai morsetti a vite o a molla.
    • Resistente alle vibrazioni per una maggiore durabilità.
    • Facile montaggio separato che offre flessibilità nella configurazione.
    • Soluzione economica con un sistema modulare sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie