Startseite

SIEMENS - SIE3RU21161EC1 RELE TERS00 MONT.SEP.2,8-4,0 A ML - 3RU21161EC1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 2.8...4 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209782273

Artikelnummer

SIE3RU21161EC1

Herstellernummer

3RU21161EC1

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

2.8...4 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Montageart:

Einzelaufstellung

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 2,8...4,0 A termico

    Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori da surriscaldamenti eccessivi a causa di sovraccarico o mancanza di fase, offrendo una soluzione flessibile ed economica per le applicazioni di controllo del motore.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 2,8...4,0 A
    • Protezione termica contro sovraccarico
    • Classe di protezione: CLASS 10
    • Montaggio separato
    • Morsettoa molla per circuito ausiliario
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Disponibile con morsetti a vite o a molla
    • Compatibile con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplice e rapida grazie ai morsetti a molla
    • Resistente alle vibrazioni, garantendo un funzionamento affidabile
    • Flessibilità nell’adattamento a diverse applicazioni
    • Eccellente soluzione economica per la protezione del motore
    • Modularità del sistema SIRIUS per un utilizzo sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie