SIEMENS - SIE3RU21161EC0 RELE TERS00 2,8-4,0 A ML - 3RU21161EC0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 2.8...4 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209782068
Artikelnummer
SIE3RU21161EC0
Herstellernummer
3RU21161EC0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
2.8...4 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Gamma di corrente: 2,8...4,0 A
- Montaggio: su contattore circuito principale
- Morsetti: a molla per circuito ausiliario
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Applicazioni: aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Collegamento: morsetti a vite o a molla
- Compatibilità: accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Flessibilità ed economicità del sistema
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Sistema modulare semplice ed efficiente
- Soluzioni sempre attuali per la protezione dei motori
Relè di sovraccarico 2,8...4,0 A termico per protezione motore grandezza costruttiva S00, CLASS 10
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 è progettato per la protezione dei motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


