Startseite

SIEMENS - SIE3RU21161EB1 RELE TERS00 MONT.SEP.2,8-4,0 A VT - 3RU21161EB1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 2.8...4 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209781849

Artikelnummer

SIE3RU21161EB1

Herstellernummer

3RU21161EB1

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

2.8...4 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Einzelaufstellung

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Relè di sovraccarico 2,8...4,0 A

Relè termico per la protezione del motore contro surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.

Dettagli tecnici:

  • Termico per protezione motore grandezza costruttiva S00
  • CLASS 10
  • Montaggio separato
  • circuito principale: morsetti a vite
  • ciruito ausiliario: morsetti a vite
  • Reset manuale-automatico
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
  • Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
  • Disponibile con morsetti a vite o a molla
  • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
  • Accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

Vantaggi per il cliente:

  • Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale
  • Particolarmente flessibile ed economico

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie