Startseite

SIEMENS - SIE3RU21161EB0 RELE TERS00 2,8-4,0 A VT - 3RU21161EB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 2.8...4 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209781634

Artikelnummer

SIE3RU21161EB0

Herstellernummer

3RU21161EB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

2.8...4 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 2,8...4,0 A termico

    Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione per motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase, con un design flessibile ed economico.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva S00
    • Classe di protezione 10
    • Montaggio su contattore circuito principale: morsetti a vite
    • Circuito ausiliario: morsetti a vite
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Disponibilità per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico disponibili
    • Collegamenti rapidi con morsetti a vite o a molla
    • Adatto per montaggio separato e resistente alle vibrazioni
    • Accessorio omogeneo per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficiente dei motori contro surriscaldamenti
    • Installazione semplice e rapida con morsetti a vite o a molla
    • Flessibilità nell'applicazione grazie a diverse opzioni di regolazione
    • Progettato perdurare e resistere a vibrazioni
    • Prestazioni affidabili con design modulare sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie