Startseite

SIEMENS - SIE3RU21161DC1 RELE TERS00 MONT.SEP.2,2-3,2 A ML - 3RU21161DC1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 2.2...3.2 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209782266

Artikelnummer

SIE3RU21161DC1

Herstellernummer

3RU21161DC1

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

2.2...3.2 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Montageart:

Einzelaufstellung

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 2,2...3,2 A

    Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione per motori contro surriscaldamenti eccessivi dovuti a sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva S00
    • Classe 10
    • Montaggio separato
    • Circuito principale: morsetto a molla
    • Circuito ausiliario: morsetti a molla
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Disponibile con morsetti a vite o a molla
    • Resistente alle vibrazioni
    • Compatibile con tutte le grandezze da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità ed economicità nel design
    • Collegamento rapido e senza manutenzione
    • System modulare semplice ed efficiente
    • Adattabilità a varie applicazioni industriali
    • Protezione affidabile per la vita utile del motore

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie