SIEMENS - SIE3RU21161DC0 RELE TERS00 2,2-3,2 A ML - 3RU21161DC0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 2.2...3.2 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209782051
Artikelnummer
SIE3RU21161DC0
Herstellernummer
3RU21161DC0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
2.2...3.2 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Gamma di corrente: 2,2...3,2 A
- Costruttiva: S00, CLASS 10
- Montaggio: su contattore circuito principale
- Collegamento: morsetto a molla circuito ausiliario
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Applicazioni: aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Accessori: compatibili per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Soluzione flessibile ed economica per la protezione dei motori.
- Collegamento rapido e privo di manutenzione grazie ai morsetti a vite o a molla.
- Resistente alle vibrazioni per una maggiore durata.
- Design modulare sempre attuale.
- Semplicità e efficienza nel funzionamento.
Relè di sovraccarico 2,2...3,2 A termico
Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


