Startseite

SIEMENS - SIE3RU21161DB1 RELE TERS00 MONT.SEP.2,2-3,2 A VT - 3RU21161DB1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 2.2...3.2 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209781832

Artikelnummer

SIE3RU21161DB1

Herstellernummer

3RU21161DB1

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

2.2...3.2 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Einzelaufstellung

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè Di Sovraccarico 2,2...3,2 A

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori contro un surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente di protezione: 2,2...3,2 A
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Classe di protezione: CLASS 10
    • Montaggio: separato
    • Morsetti: a vite per circuito principale e ausiliario
    • Reset: manuale-automatico
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Applicazioni: aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Tipologie di morsetti: a vite o a molla
    • Compatibilità: accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e economia nella scelta delle applicazioni.
    • Installazione rapida e esente da manutenzione.
    • Resistenza alle vibrazioni.
    • Sistema modulare SIRIUS, semplice, efficiente e sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie