SIEMENS - SIE3RU21161DB0 RELE TERS00 2,2-3,2 A VT - 3RU21161DB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 2.2...3.2 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209781627
Artikelnummer
SIE3RU21161DB0
Herstellernummer
3RU21161DB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
2.2...3.2 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Grandezza costruttiva S00, CLASS10
- Montaggio su contattore circuito principale
- Morsetti a vite per circuito ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per aree a rischiodi esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido
- Resistente alle vibrazioni
- Accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze da S00 a S3
- Protezione efficace contro il surriscaldamento eccessivo
- Flessibilità e economicità nella scelta della soluzione
- Facilità di installazione senza manutenzione
- Compatibilità con un sistema modulare sempre attuale
Relè di sovraccarico 2,2...3,2 A
Relè termico per la protezione del motore contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


