SIEMENS - SIE3RU21161CC1 RELE TERS00 MONT.SEP.1,8-2,5 A ML - 3RU21161CC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 1.8...2.5 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Montageart - Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209782259
Artikelnummer
SIE3RU21161CC1
Herstellernummer
3RU21161CC1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
1.8...2.5 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Montageart:
Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Grandezza costruttiva S00
- Corrente di protezione: 1,8...2,5 A
- CLASS 10 montaggio separato
- Morsetto a molla circuito ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Esecuzioni per applicazioni ATEX o IEC Ex
- Disponibile con morsetti a vite o a molla
- Accessori compatibili con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione efficace contro surriscaldamenti e sovraccarichi
- Flessibilità ed economicità nella scelta della configurazione
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Sistema modulare semplice ed efficiente
Relè di sovraccarico 1,8...2,5 A
Relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 per la protezione dei motori, progettato per prevenire il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


