SIEMENS - SIE3RU21161CB0 RELE TERS00 1,8-2,5 A VT - 3RU21161CB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 1.8...2.5 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209781610
Artikelnummer
SIE3RU21161CB0
Herstellernummer
3RU21161CB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
1.8...2.5 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Montaggio su contattore circuito principale: morsetti a vite
- Circuito ausiliario: morsetti a vite
- Reset manuale-automatico
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido
- Resistente alle vibrazioni e per montaggio separato
- Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Flessibilità e economicità della serie costruttiva
- Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente
- Collegamento esente da manutenzione
- Adatto per ambienti diversi grazie alle omologazioni internazionali
Relè di sovraccarico 1,8...2,5 A
Termico per protezione motore grandezza costruttiva S00, progettato per proteggere gli utilizzatori contro un surriscaldamento eccessivo.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


