Startseite

SIEMENS - SIE3RU21161BC1 RELE TERS00 MONT.SEP.1,4-2,0 A ML - 3RU21161BC1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 1.4...2 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

40 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209782242

Artikelnummer

SIE3RU21161BC1

Herstellernummer

3RU21161BC1

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

1.4...2 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Montageart:

Einzelaufstellung

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 1,4...2,0 A

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori dai surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase, garantendo un funzionamento sicuro e efficiente.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva S00
    • Corrente di protezione: 1,4...2,0 A
    • CLASS 10
    • Montaggio separato
    • Circuito principale: morsetto a molla
    • Circuito ausiliario: morsetti a molla
    • Reset: manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Disponibile per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Vari campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Disponibile con morsetti a vite o a molla
    • Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e economia nelle applicazioni industriali
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
    • Semplice e modulare, sempre attuale
    • Protezione efficace contro surriscaldamenti e mancanza di fase

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie