SIEMENS - SIE3RU21161BB1 RELE TERS00 MONT.SEP.1,4-2,0 A VT - 3RU21161BB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 1.4...2 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
40 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209781818
Artikelnummer
SIE3RU21161BB1
Herstellernummer
3RU21161BB1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
1.4...2 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Corrente di protezione: 1,4...2,0 A
- Classe: 10
- Montaggio: separato
- Circuito principale: morsetti a vite
- Circuito ausiliario: morsetti a vite
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Opzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione: ATEX o IEC Ex
- Disponibilità di diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
- Compatibilità con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione efficace per i motori contro il surriscaldamento e mancanza di fase.
- Sistema modulare SIRIUS che garantisce semplicità ed efficienza.
- Flessibilità ed economicità nella scelta dell’apparecchiatura desiderata.
- Installazione semplice e veloce grazie ai morsetti a vite o a molla.
- Rispetto delle normative internazionali per un utilizzo sicuro.
Relè di sovraccarico 1,4...2,0 A termico per protezione motore grandezza costruttiva S00
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione per motori contro surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase, garantendo un funzionamento sicuro ed economico.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


