Startseite

SIEMENS - SIE3RU21161BB0 RELE TERS00 1,4-2,0 A VT - 3RU21161BB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 1.4...2 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

40 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209781603

Artikelnummer

SIE3RU21161BB0

Herstellernummer

3RU21161BB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

1.4...2 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 1,4...2,0 A

    Relè termico per protezione motore, progettato per garantire l'affidabilità e la sicurezza degli utilizzatori contro surriscaldamenti e sovraccarichi.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva: S00
    • Classificazione: CLASS 10
    • Montaggio: su contattore circuito principale
    • Morsetti: a vite per circuito ausiliario
    • Reset: manuale-automatico
    • Normative: conforme a IEC e UL/CSA
    • Applicazioni: esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Collegamento rapido: disponibile con morsetti a vite o a molla
    • Compatibilità: adatto per grandezze costruite da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità ed economia nella progettazione
    • Resistente alle vibrazioni per un'installazione duratura
    • Facile manutenzione grazie a collegamenti senza necessità di manutenzione
    • Sistema modulare per adattarsi a diverse applicazioni
    • Affidabilità migliorata nella protezione contro sovraccarichi e mancanze di fase

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie