Startseite

SIEMENS - SIE3RU21161AC1 RELE TERS00 MONT.SEP.1,1-1,6 A ML - 3RU21161AC1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 1.1...1.6 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209782235

Artikelnummer

SIE3RU21161AC1

Herstellernummer

3RU21161AC1

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

1.1...1.6 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Montageart:

Einzelaufstellung

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 1,1...1,6 A termico

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione per i motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 1,1...1,6 A
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Classe: 10
    • Montaggio: Separato
    • Circuito principale: Morsetto a molla
    • Circuito ausiliario: Morsetti a molla
    • Reset: Manuale-automatico
    • Omologazioni: IEC, UL/CSA, ATEX o IEC Ex disponibili
    • Regolazione dello sganciatore: Vari campi di regolazione disponibili
    • Compatibilità: Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità ed economia nella progettazione di soluzioni di protezione per motori.
    • Collegamento rapido e resistente alle vibrazioni grazie ai morsetti a vite o a molla.
    • Facile da installare con opzioni di montaggio separato per una gestione ottimale dello spazio.
    • Soluzione modulare sempre attuale per vari utilizzi industriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie