Startseite

SIEMENS - SIE3RU21161AC0 RELE TERS00 1,1-1,6 A ML - 3RU21161AC0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 1.1...1.6 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209782020

Artikelnummer

SIE3RU21161AC0

Herstellernummer

3RU21161AC0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

1.1...1.6 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 1,1...1,6 A termico per protezione motore grandezza costruttiva S00

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre una protezione efficace per motori, prevenendo surriscaldamenti causati da sovraccarichi o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente di funzionamento: 1,1...1,6 A
    • Classificazione: CLASS 10
    • Montaggio: Montaggio su contattore circuito principale
    • Collegamento: Morsetto a molla circuito ausiliario
    • Reset: Manuale-automatico
    • Omologazioni: Internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Applicazioni: Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Accessori: Omogenei per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro il surriscaldamento e sovraccarico dei motori.
    • Flessibilità e economicità della serie costruttiva.
    • Collegamenti rapidi, esenti da manutenzione e resistenti alle vibrazioni.
    • Sistema modulare semplice ed efficiente, sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie