SIEMENS - SIE3RU21161AB1 RELE TERS00 MONT.SEP.1,1-1,6 A VT - 3RU21161AB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 1.1...1.6 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209781801
Artikelnummer
SIE3RU21161AB1
Herstellernummer
3RU21161AB1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
1.1...1.6 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Dimensione costruttiva: S00
- Corrente di protezione: 1,1...1,6 A
- Classificazione: CLASS 10
- Montaggio separato
- Morsetti: a vite per circuito principale e ausiliario
- Reset: manuale-automatico
- Disponibilità di omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Versioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Campi di regolazione per sganciatori di sovraccarico
- Collegamenti: morsetti a vite o a molla
- Compatibilità con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione affidabile per i motori in caso di sovraccarico o mancanza di fase.
- Flessibilità e economicità per diverse applicazioni.
- Montaggio e collegamento rapidi e privi di manutenzione.
- Resistenza alle vibrazioni per una maggiore durabilità.
- Facilità d'uso grazie al sistema modulare SIRIUS.
Relè Di Sovraccarico 1,1...1,6 A Termico
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase, offrendo flessibilità e economicità.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


