Startseite

SIEMENS - SIE3RU21161AB0 RELE TERS00 1,1-1,6 A VT - 3RU21161AB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 1.1...1.6 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209781597

Artikelnummer

SIE3RU21161AB0

Herstellernummer

3RU21161AB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

1.1...1.6 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 1,1...1,6 A

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione per motori contro surriscaldamenti eccessivi dovuti a sovraccarichi o mancanza di fase, con un design flessibile ed economico.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 1,1...1,6 A
    • Costruttiva: S00, CLASS 10
    • Montaggio su contattore circuito principale con morsetti a vite
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioniinternazionali: IEC, UL/CSA
    • Esecuzioni disponibili per aree a rischio di esplosione: ATEX o IEC Ex
    • Morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido
    • Compatibile con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro il surriscaldamento e sovraccarico
    • Design modulare e flessibilità per diverse applicazioni
    • Collegamento rapido e esente da manutenzione
    • Resistente alle vibrazioni
    • Soluzione economica e sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie