SIEMENS - SIE3RU21160KC1 RELE TERS00 MONT.SEP.0,90-1,25 A ML - 3RU21160KC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 0.9...1.25 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
4011209782228
Artikelnummer
SIE3RU21160KC1
Herstellernummer
3RU21160KC1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
0.9...1.25 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion Eingang:
nein
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Taster:
ja










