Startseite

SIEMENS - SIE3RU21160KC0 RELE TERS00 0,90-1,25 A ML - 3RU21160KC0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.9...1.25 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209782013

Artikelnummer

SIE3RU21160KC0

Herstellernummer

3RU21160KC0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

0.9...1.25 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 0,90...1,25 A

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori contro il surriscaldamento eccessivo dovuto a sovraccarico o mancanza di fase, offrendo flessibilità e convenienza.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva S00
    • Classificazione 10
    • Montaggio su contattore circuito principale
    • Morsetto a molla per circuito ausiliario
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Disponibile per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido
    • Accessori compatibili con tutte le grandezze da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro surriscaldamenti e sovraccarichi
    • Flessibilità e risparmio economico
    • Installazione rapida e senza manutenzione
    • Resistente alle vibrazioni
    • Sistema modulare semplice ed efficiente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie