SIEMENS - SIE3RU21160KB1 RELE TERS00 MONT.SEP.0,90-1,25 A VT - 3RU21160KB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 0.9...1.25 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209781795
Artikelnummer
SIE3RU21160KB1
Herstellernummer
3RU21160KB1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
0.9...1.25 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Relè di sovraccarico 0,90...1,25 A
Relè termico per protezione motore, progettato per prevenire surriscaldamenti causati da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
- Grandezza costruttiva: S00
- Classificazione: CLASS 10
- Montaggio: separato
- Circuito principale: morsetti a vite
- Circuito ausiliario: morsetti a vite
- Reset: manuale-automatico
- Tipo: relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Esecuzioni: per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Campi di regolazione: diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Collegamento: morsetti a vite o a molla
- Caratteristiche: rapido, esente da manutenzione, resistente alle vibrazioni
- Accessori: omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
Vantaggi per il cliente:
- Flessibile ed economico
- Semplice ed efficiente
- Modularità del sistema SIRIUS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


