Startseite

SIEMENS - SIE3RU21160KB0 RELE TERS00 0,90-1,25 A VT - 3RU21160KB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.9...1.25 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209781580

Artikelnummer

SIE3RU21160KB0

Herstellernummer

3RU21160KB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

0.9...1.25 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 0,90...1,25 A termico

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione per motori e utilizzatori con avviamento normale, prevenendo surriscaldamenti eccessivi dovuti a sovraccarichi o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Range di corrente: 0,90...1,25 A
    • Costruzione: Grandezza S00
    • Classificazione: CLASS 10
    • Montaggio: su contattore circuito principale
    • Morsetti: a vite per circuito principale e ausiliario
    • Reset: manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
    • Applicazioni ATEX o IEC Ex disponibili
    • Installazione: morsetti a vite o a molla, esente da manutenzione
    • Compatibilità: accessori adatti per tutte le grandezze da S00 a S3

    Vantaggi per il cliente:

    • Protezione efficace contro surriscaldamenti da sovraccarico.
    • Flessibilità e economicità nella scelta della soluzione.
    • Collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
    • Facilità di installazione con montaggio separato.
    • Sistema modulare sempre attuale e semplice da utilizzare.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie