Startseite

SIEMENS - SIE3RU21160JC1 RELE TERS00 MONT.SEP.0,70-1,0 A ML - 3RU21160JC1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.7...1 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209782211

Artikelnummer

SIE3RU21160JC1

Herstellernummer

3RU21160JC1

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

0.7...1 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Montageart:

Einzelaufstellung

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Relè di sovraccarico 0,70 ... 1,0 A

Relè termico progettato per la protezione del motore contro surriscaldamenti causati da sovraccarico o mancanza di fase.

Dettagli tecnici:

  • Grandezza costruttiva: S00
  • CLASS: 10
  • Installazione: stand-alone
  • circuito principale: morsetti a molla
  • circuito ausiliario: morsetti a molla
  • RESET: manuale-automatico
  • Modello: SIRIUS 3RU2
  • Omologazioni: IEC e UL/CSA
  • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione: ATEX o IEC Ex
  • Disponibilità con morsetti a vite o a molla
  • Montaggio: separato

Vantaggi per il cliente:

  • Flessibile ed economico
  • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
  • Accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
  • Sistema modulare sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie