Startseite

SIEMENS - SIE3RU21160JC0 RELE TERS00 0,70-1,0 A ML - 3RU21160JC0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.7...1 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209782006

Artikelnummer

SIE3RU21160JC0

Herstellernummer

3RU21160JC0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

0.7...1 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 0,70...1,0 A

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 è progettato per la protezione dei motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Protezione motore grandezza costruttiva S00, CLASS 10
    • Montaggio su contattore circuito principale con morsetto a molla
    • Morsetti a molla per il circuito ausiliario
    • Reset manuale-automatico
    • Disponibile con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Certificazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Versioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
    • Accessori compatibili per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata flessibilità e economicità del sistema
    • Semplicità nella gestione e nell'installazione
    • Efficienza nella protezione dei motori
    • Modularità sempre attuale per adattarsi a diverse applicazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie