SIEMENS - SIE3RU21160JB1 RELE TERS00 MONT.SEP.0,70-1,0 A VT - 3RU21160JB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 0.7...1 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209781788
Artikelnummer
SIE3RU21160JB1
Herstellernummer
3RU21160JB1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
0.7...1 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Protezione motore grandezza costruttiva S00, CLASS 10
- Montaggio separato
- Morsetti a vite per circuito principale e circuito ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Esecuzioni disponibili per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Vari campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido
- Designresistente alle vibrazioni
- Flessibilità ed economicità nella scelta della protezione motore
- Facilità di installazione grazie al montaggio separato
- Manutenzione ridotta grazie a soluzioni esenti da manutenzione
- Compatibilità degli accessori per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Sistema modulare sempre attuale e semplice da utilizzare
Relè di sovraccarico 0,70...1,0 A
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 è progettato per la protezione dei motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


