Startseite

SIEMENS - SIE3RU21160JB0 RELE TERS00 0,70-1,0 A VT - 3RU21160JB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.7...1 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209781573

Artikelnummer

SIE3RU21160JB0

Herstellernummer

3RU21160JB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

0.7...1 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 0,70...1,0 A

    Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione termica per motori, prevenendo surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva S00
    • Classe 10
    • Montaggio su contattore circuito principale
    • Morsetti a vite per circuito ausiliario
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Applicazioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Disponibilità con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Collegamento rapido con morsetti a vite o a molla
    • Resistente alle vibrazioni

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione flessibile ed economica per la protezione del motore
    • Installazione semplice e senza manutenzione
    • Adatto per l'uso in diverse grandezze costruttive da S00 a S3
    • Sistema modulare sempre attuale e efficiente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie