Startseite

SIEMENS - SIE3RU21160HC1 RELE TERS00 MONT.SEP.0,55-0,80 A ML - 3RU21160HC1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.55...0.8 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209782204

Artikelnummer

SIE3RU21160HC1

Herstellernummer

3RU21160HC1

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

0.55...0.8 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Montageart:

Einzelaufstellung

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 0,55...0,80 A

    Relè termico per protezione motore, progettato per prevenire surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 0,55...0,80 A
    • Costruzione: Grandezza S00, CLASS 10
    • Montaggio: Separato
    • Morsetti: Molla per circuito principale e ausiliario
    • Reset: Manuale-automatico
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Applicazioni: Disponibile per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Campi di regolazione: Diversi per lo sganciatore di sovraccarico
    • Tipo di morsetti: A vite o a molla per un collegamento rapido
    • Vibrazioni: Resistente
    • Accessori: Compatibili per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente
    • Flessibilità ed economicità indiverse applicazioni
    • Collegamento rapido e senza manutenzione
    • Protezione affidabile contro i sovraccarichi
    • Compatibilità internazionale per un uso globale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie