Startseite

SIEMENS - SIE3RU21160HC0 RELE TERS00 0,55-0,80 A ML - 3RU21160HC0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.55...0.8 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209781993

Artikelnummer

SIE3RU21160HC0

Herstellernummer

3RU21160HC0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

0.55...0.8 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 0,55...0,80 A termico per protezione motore grandezza costruttiva S00

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori da surriscaldamenti eccessivi dovuti a sovraccarico o mancanza di fase, garantendo un avviamento normale.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 0,55...0,80 A
    • Classificazione: CLASS 10
    • Montaggio su contattore circuito principale
    • Morsetto a molla per circuito ausiliario
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • Disponibile per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico variabili
    • Morsetti a vite o a molla per connessione rapida
    • Design resistente alle vibrazioni e per montaggio separato
    • Accessori compatibili con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Benefici per i clienti:

    • Protezione efficace contro il surriscaldamento dei motori
    • Flessibilità e economicità della serie costruttiva
    • Facilità d'uso grazie al reset manuale-automatico
    • Maggiore sicurezza in aree a rischio di esplosione
    • Riduzione dei tempi di installazione con morsetti a molla
    • Affidabilità nel funzionamento grazie alla resistenza alle vibrazioni
    • Modularità del sistema SIRIUS per un'adeguata configurazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie