Startseite

SIEMENS - SIE3RU21160HB0 RELE TERS00 0,55-0,80 A VT - 3RU21160HB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.55...0.8 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209781566

Artikelnummer

SIE3RU21160HB0

Herstellernummer

3RU21160HB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

0.55...0.8 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 0,55...0,80 A termico

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 è progettato per la protezione dei motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva: S00
    • Classificazione: CLASS 10
    • Montaggio: su contattore circuito principale
    • Connessioni: morsetti a vite (circuito principale e ausiliario)
    • Reset: manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Applicazioni: esecuzioni disponibili per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Campi di regolazione: diversi per lo sganciatore di sovraccarico
    • Collegamento: morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
    • Compatibilità accessori: adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice ed efficiente grazie al design modulare.
    • Facile da installare e mantenere, riducendo i costi operativi.
    • Flessibilità nella scelta degli accessori per adattarsi a diverse applicazioni.
    • Protezione efficace per garantire la durata e l'affidabilità dei motori.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie