SIEMENS - SIE3RU21160GC1 RELE TERS00 MONT.SEP.0,45-0,63 A ML - 3RU21160GC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 0.45...0.63 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Montageart - Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209782198
Artikelnummer
SIE3RU21160GC1
Herstellernummer
3RU21160GC1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
0.45...0.63 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Montageart:
Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Gamma di corrente: 0,45...0,63 A
- Grandezza costruttiva: S00
- Classe: 10
- Montaggio separato del circuito principale
- Morsetto a molla per circuito ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Disponibile per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido
- Compatibilità con accessori per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione efficace contro il surriscaldamento dei motori
- Flessibilità ed economicità della serie costruttiva
- Collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
- Soluzione modulare semplice ed efficiente
- Design sempre attuale con ampia scelta di accessori
Relè di sovraccarico 0,45...0,63 A
Questo relè termico è progettato per la protezione dei motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


