SIEMENS - SIE3RU21160GB0 RELE TERS00 0,45-0,63 A VT - 3RU21160GB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 0.45...0.63 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209781559
Artikelnummer
SIE3RU21160GB0
Herstellernummer
3RU21160GB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
0.45...0.63 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Gamma di corrente: 0,45...0,63 A
- Costruttiva: S00, CLASS 10
- Montaggio: su contattore circuito principale con morsetti a vite
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Applicazioni: adatte per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Disponibilità: morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido
- Compatibilità: adatto per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Flessibilità ed economicità della serie costruttiva.
- Collegamento esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Sistema modulare semplice ed efficiente, sempre attuale.
Relè di sovraccarico 0,45...0,63 A
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 è progettato per la protezione dei motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarichi o mancanze di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


