SIEMENS - SIE3RU21160FC1 RELE TERS00 MONT.SEP.0,35-0,50 A ML - 3RU21160FC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 0.35...0.5 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Montageart - Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209782181
Artikelnummer
SIE3RU21160FC1
Herstellernummer
3RU21160FC1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
0.35...0.5 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Montageart:
Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Grandezza costruttiva S00, CLASS 10
- Montaggio separato circuito principale: morsetto a molla
- Circuito ausiliario: morsetti a molla
- Reset manuale-automatico
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Disponibili con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
- Flessibilità ed economicità della serie costruttiva
- Collegamenti rapidi e esenti da manutenzione
- Accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Sistema modulare semplice ed efficiente
Relè di sovraccarico 0,35...0,50 A
Relè termico per protezione motore progettato per prevenire surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarichi o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


