Startseite

SIEMENS - SIE3RU21160FC0 RELE TERS00 0,35-0,50 A ML - 3RU21160FC0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.35...0.5 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209781979

Artikelnummer

SIE3RU21160FC0

Herstellernummer

3RU21160FC0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

0.35...0.5 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 0,35...0,50 A

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 è progettato per la protezione dei motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente di protezione: 0,35...0,50 A
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Classificazione: CLASS 10
    • Montaggio: su contattore circuito principale
    • Collegamenti: morsetto a molla per circuito ausiliario
    • Funzione di reset: manuale-automatico
    • Omologazioni: IEC, UL/CSA, ATEX o IEC Ex disponibile
    • Collegamenti rapidi: morsetti a vite o a molla
    • Resistenza: resistente alle vibrazioni e senza manutenzione
    • Compatibilità: accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per il cliente:

    • Protezione efficace dei motori da surriscaldamento e sovraccarico.
    • Flessibilità e economicità nella scelta delle configurazioni.
    • Facilità di installazione e collegamento rapido.
    • Adatto per applicazioni in ambienti con rischio di esplosione.
    • Soluzione modulare semplice ed efficiente sempre al passo con le esigenze moderne.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie